Halvrundfil 200 mm

Art.-nr.: 513210 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: E
  • Formbeskrivelse: halvrund
  • Standard: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Formbeskrivelse halvrund
Fileflader Skåret på alle sider
Tværsnit 20×5 mm
Længde uden angel 200 mm
inkl. fileskaft nej
Standard DIN 7261
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513210 200
EAN/GTIN 4045197571663
Producentnummer 513210 200

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
Med banehugning; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form E

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven