AG22-180 VINKELSLIBER

Art.-nr.: 4933431830
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933431830
EAN/GTIN 4002395243846
Producentnummer 4933431830
L-nummer L00800 1535

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvbeskyttet 2200 W-motor med lang levetid
  • Ekstremt kompakt gevindstørrelse på 485 mm og en vægt på 5,2 kg
  • Snap-in beskyttelseshjelm hurtig justering med et tryk på en knap
  • Specielle klapper muliggør et hurtigt børsteudskiftning og reducerer dermed serviceindsatsen

Egenskab:

  • Nullasthastighed: 8500
  • Diameter på skive: 180
  • Diameter på spindel: 14
  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 5,1
  • Nullasthastighed [min_1]: 8500
  • Effektforbrug [W]: 2200
  • Max. skæredybde: 43
  • Max. Skæredybde [mm]: 43
  • Produktvariant: AG 22-180 DMS
  • Hjuldiameter [mm]: 180
  • Spindelgevind: M 14
  • Standardudstyr: Beskyttelseshjelm med hurtigjustering, sidegreb, flange, flangemøtrik, netkabel, skruenøgle

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, beskyttelseshætte, AVS ekstra håndtag, spændesæt.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven