Metalskæreskive 180x3 mm PRO+

Art.-nr.: 4932451493
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932451493
EAN/GTIN 4002395161348
Producentnummer 4932451493
L-nummer L00800 2206
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Ideel til skæring af blødt stål af medium tykkelse, fladt stål, armeringsstål og armeringsjern
  • Egenskaber: Medium hård skæreskive med gode skæreegenskaber og høj ydeevne

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 180
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SC 41 / 180 x 3 x 22 mm - 25 stk
  • Skive diameter [mm]: 180
  • Standard udstyr: WSL 180, WSL 230, WSB 230 S, WSLB 230 X

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven