Diamantskive DUH 180mm-1pc

Art.-nr.: 4932399541
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399541
EAN/GTIN 4002395361885
Producentnummer 4932399541
L-nummer L00800 4188

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantskæreskiver af høj kvalitet med lasersvejsede segmenter og fremragende skæreegenskaber i hårde materialer som beton, belægningssten og mursten

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter af skive: 180
  • Diameter af hjul: 180
  • Max. skærebredde: 2. 4
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: DUH 180 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , skivediameter: 180
  • Diameter af skive [mm]: 180
  • Skærebredde [mm]: 2,4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven