{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VIPER | |
Kamerasensor | CMOS | |
Sonde-⌀ | 2,8 mm | |
Sondelængde | 2.000 mm | |
Billedåbningsvinkel | 90 grader | |
Synsretning | 0 grader | |
Fokusområde | 3 mm - 50 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Displaystørrelse | 4,3 tommer | |
Produktnavnsegenskab | ⌀ 2,8 mm | |
Produkttype | Endoskop |
Artikelnummer | 492791 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002074354 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskop VIPER med sonde 2000 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
41.615,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
6.243,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
9.677,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Synsretning | 0 | ||
Displaystørrelse | 4,3 | ||
Energiforsyning | Akkudrevet | Med kabel | Batteridrevet |
Sonde-⌀ | 2,8 | 5,5 | 5,5 |
Sondelængde | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Produkttype | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Fokusområde | 3 ;50 |