{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Optagelsesformat | JPEG / AVI (30 fps) | |
Sonde-⌀ | 5,5 mm | |
Sondelængde | 2.000 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kameraopløsning | 640×480 px | |
Displayopløsning | 320×240 px | |
Fokuseret dybdeskarphed | 16 – 60 mm | |
Driftstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
Længde | 207 mm | |
Bredde | 118 mm | |
Højde | 38 mm | |
Vægt | 0,558 kg | |
Produkttype | Endoskop |
Artikelnummer | 492925 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197511812 | |
Producentnummer | 492925 2000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Videoendoskoper med sonde fleksibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelængde: 2000mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
6.243,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
9.677,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Med kabel | Batteridrevet |
Sonde-⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Sondelængde | 2.000 mm | 2.000 mm |
Produkttype | Endoskop | Endoskop |