Videoendoskop VIPER med sonde 1000 mm

Art.-nr.: 492790 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sondelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie VIPER
    Kamerasensor CMOS
    Sonde-⌀ 2,2 mm
    Sondelængde 1.000 mm
    Billedåbningsvinkel 90 grader
    Synsretning 0 grader
    Fokusområde 3 mm - 50 mm
    Energiforsyning Akkudrevet
    Displaystørrelse 4,3 tommer
    Produktnavnsegenskab ⌀ 2,2 mm
    Produkttype Endoskop

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 492790 1000
    EAN/GTIN 2050002074330

    Betegnelse

    Udførelse:

    Let, kompakt VIPER videoendoskop med fleksibel anvendelse. Hurtigt udskiftelige sonder med forskellige diametre (fra 2,2 mm) og længder giver endnu mere fleksibilitet. Takket være dets lave vægt er endoskopet VIPER yderst let og handy.
    • Klar 4,3-tommers monitor med CMOS-kamerateknologi, der giver billeder i HD-kvalitet.
    • Intuitiv, enkel håndtering.
    • Lange inspektioner uden afbrydelser takket være det standardmæssige akku.
    • Hurtig dataoverførsel med Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-tilslutning og stik til SD-hukommelseskort.
    • Hurtigt udskiftelige sonder med forskellige diametre og længder.

    Leveringsomfang:

    Strømforsyning, Micro-USB-kabel, videokabel, 2× lithium-ion-akku, SD-hukommelseskort 8 GB, metalstativ, transportkuffert.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven