DSD-IC 123.00-134.99 Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880494
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880494
EAN/GTIN 7291075240221
Producentnummer 4880494
L-nummer L24020 165

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 167 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 114 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O28
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 134,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 123 mm
  • Samlet længde (OAL) 167 mm
  • Skaftets længde (LS) 70 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven