DSD-IC 68.00-74.99 Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880487
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4880487
    EAN/GTIN 7291075240160
    Producentnummer 4880487
    L-nummer L24020 157

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 129 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 59 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O22
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 74,99 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 68 mm
    • Samlet længde (OAL) 129 mm
    • Skaftets længde (LS) 40 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven