DSD-EC 56.21-60.60 Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880438
EAN/GTIN 7291075239874
Producentnummer 4880438
L-nummer L24020 480

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 118 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 47 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 60,6 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 56,21 mm
  • Samlet længde (OAL) 118 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven