DDD-EC 100.00-106.99 To-rørs dybborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880231
EAN/GTIN 7291075238112
Producentnummer 4880231
L-nummer L24020 401

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 193 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 89 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I19
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 106,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 193 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven