Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tolerancegaffel, a − zc, Nominalmål-⌀: 98mm

Art.-nr.: 484222 98

Vælg variant og styktal

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas a; b; c; cd; d.; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kokybė 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nominalus dydis 98 mm
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Ribinė kalibruojanti šakutė

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484222 98

Betegnelse

Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7163.
Skirta ISO tolerancijų laukams a − zc, kurių tolerancijos ribos 6 − 13.

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1 ir DIN 7163.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos laukus (a − zc) ir tolerancijos ribas (6 − 13), pvz., Nr. 484222 dyd. 10f9. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven