Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tolerancegaffel, a − zc, Nominalmål-⌀: 88mm

Art.-nr.: 484222 88

Vælg variant og styktal

⌀ nominal (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tip de calibru Calibru „trece”; Calibru „nu trece”
Câmp de toleranţă a; l; c; cd; zi; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Calitate 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominală 88 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Calibru-potcoavă

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484222 88

Betegnelse

Execuţie:

Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Parte TRECE cu toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Pentru câmpuri de toleranţă ISO a − zc în toleranţele standard 6 − 13.

Aplicaţie:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7163.

Notă:

Definiţi clasa dorită de toleranţe. La plasarea comenzii, precizaţi câmpul de toleranţă (a − zc) şi toleranţa standard (6 − 13), de ex. Cod 484222 Ref. 10f9. Calibre pentru toleranţa standard 5 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven