Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tolerancegaffel, a − zc, Nominalmål-⌀: 90mm

Art.-nr.: 484222 90

Vælg variant og styktal

Nominalmål-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Læretype Go-lærer; Nogo-lærer
Tolerancefelt a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nom. mål 90 mm
Materiale Specialstål
Produkttype Tolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 484222 90

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet tolerancegaffel i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Go-side med slidovermål iht. DIN 7163.
Tolerancedorne til ISO-tolerancefeltpositioner a − zc i basistolerancegraderne 6 − 13.

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

Norm:

Tolerancer og mål iht. DIN EN ISO 1938-1 og DIN 7163.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal tolerancefeltpositionen (a − zc) og basistolerancegraden (6 − 13) angives f.eks. nr. 484222 str. 10f9. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven