DSTR-IC 124.00-134.99 Trepaneringsbor med enkelt rør og enkelt indvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (100-306 mm diameter)

Art.-nr.: 4841360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841360
EAN/GTIN 7291075467208
Producentnummer 4841360
L-nummer L24020 347

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekroppe med WSP

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 114 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O28
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 134,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 124 mm
  • Funktionel længde (LF) 149 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven