DDC-EC 40.00-43.00 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841320
EAN/GTIN 7291075466805
Producentnummer 4841320
L-nummer L24020 297

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 40.00-43.00

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 36 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 43 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 40 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 40 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 91 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven