Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m 0,18 mm

Art.-nr.: 478507 0,18
(DKK 24,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: rustfrit
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±5 µm
Norm Fabriksstandard
Toleranz T3
Materiale rustfrit
Materiale Ædelstål, INOX
Ruller, længde 5 m
Ruller, bredde 12,7 mm
Tykkelse 0,18 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478507 0,18
EAN/GTIN 4045197925848
Producentnummer 478507 0,18

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
Rustfri − rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,005-0,05 mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m  0,18 mm

Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m 0,18 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
120,46  DKK
(DKK 24,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
85,08  DKK
(DKK 17,02 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fejlgrænse ±5 ±5
Norm Fabriksstandard Fabriksstandard
Ruller, bredde 12,7 12,7
Ruller, længde 5 5
Materiale rustfrit C-stål
Produkttype Søgerbladsbånd Søgerbladsbånd
Toleranz T3 T3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven