{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±4 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance | T3 | |
Materiale | rustfrit | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 12,7 mm | |
Tykkelse | 0,07 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478507 0,07 | |
EAN/GTIN | 4045197925589 | |
Producentnummer | 478507 0,07 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 0,07mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Fejlgrænse | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiale | rustfrit | C-stål | C-stål |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |