Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,18mm

Art.-nr.: 478502 0,18
(DKK 17,02 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: C-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±5 µm
Standard Fabriksstandard
Tolerance T3
Materiale C-stål
Ruller, længde 5 m
Ruller, bredde 12,7 mm
Tykkelse 0,18 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478502 0,18
EAN/GTIN 4045197525000
Producentnummer 478502 0,18

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
C-stål kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (str. 0,01 og 0,02 rustfri).

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,18mm

Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,18mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
85,08  DKK
(DKK 17,02 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
120,46  DKK
(DKK 24,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fejlgrænse ±5 µm ±5 µm
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard
Ruller, bredde 12,7 mm 12,7 mm
Ruller, længde 5 m 5 m
Materiale C-stål rustfrit
Produkttype Søgerbladsbånd Søgerbladsbånd
Tolerance T3 T3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven