{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±7 µm | |
Norm | Fabriksstandard | |
Toleranz | T3 | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 12,7 mm | |
Tykkelse | 0,25 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478502 0,25 | |
EAN/GTIN | 4045197524423 | |
Producentnummer | 478502 0,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m 0,25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Fejlgrænse | ±7 | ±7 | ±7 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Ruller, længde | 5 | 10 | 5 |
Materiale | C-stål | C-stål | rustfrit |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |