{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±7 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance | T3 | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 10 m | |
Ruller, bredde | 12,7 mm | |
Tykkelse | 0,25 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478504 0,25 | |
EAN/GTIN | 4045197524195 | |
Producentnummer | 478504 0,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Søgerbladsrulle 12,7 mm×10 m, C-stål, Tykkelse: 0,25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Fejlgrænse | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Standard | Fabriksstandard | Norme usine | Norme usine |
Ruller, bredde | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 10 m | 5 m | 5 m |
Materiale | C-stål | Acier C | inoxydable |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |