{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±2 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance | T3 | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 10 m | |
Ruller, bredde | 12,7 mm | |
Tykkelse | 0,02 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478504 0,02 | |
EAN/GTIN | 4045197524102 | |
Producentnummer | 478504 0,02 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Søgerbladsrulle 12,7 mm×10 m, C-stål, Tykkelse: 0,02mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,02 mm | 0,02 mm |
Fejlgrænse | ±2 µm | ±2 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 10 m | 5 m |
Materiale | C-stål | C-stål |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |