{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±4 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Tolerance | T3 | |
Materiale | C-stål | |
Ruller, længde | 10 m | |
Ruller, bredde | 12,7 mm | |
Tykkelse | 0,08 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478504 0,08 | |
EAN/GTIN | 4045197524157 | |
Producentnummer | 478504 0,08 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Søgerbladsrulle 12,7 mm×10 m 0,08 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Fejlgrænse | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 10 m | 5 m | 5 m |
Materiale | C-stål | C-stål | rustfrit |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |