Infrarød temperatur- og fugtmåler 835T2

Art.-nr.: 474022 835T2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.728,38 DKK /stk.
  • 2.130,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Måleområde -10 °C - 1.500 °C
Opløsning, infrarød 0,1 (-10 til +999,9 °C); 1 (+1000 til +1500 °C) °C
Fejlgrænse, resterende måleområde ±2,0 °C / ±1 % før moms
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende batterier 3
Antal laserpunkter 4
Emissionsgrad, indstillelig 0,1 - 1
Optik 50 : 1
Længde 193 mm
Bredde 166 mm
Højde 63 mm
Vægt 514 g
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474022 835T2
EAN/GTIN 4029547011931
Producentnummer 0560 8352

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigt, præcist infrarødt termometer med intuitiv og komfortabel menubetjening ved hjælp af ikoner og joystick.
50:1-optikken giver sikre målinger også fra stor afstand. 4-punkts-laseren viser det præcise måleområde og forhindrer forkerte målinger.
  • Automatisk tilpasningsbar emissionsgrad i forbindelse med overfladeføler nr. 474120 str. OF.
  • Online-måling i forbindelse med gratis software.
  • Hukommelse til 200 måleværdier samt 20 emissionsgradværdier.
  • Aktiverbar displaybelysning.
  • Optisk og akustisk alarm ved overskridelse af grænseværdi.
Med udvidet måleområde op til 1500 °C.

Anvendelse:

Præcis måling op til 1500 °C fra sikker afstand.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Måleføler nr. 474120 str. OF, software EasyClimate til gratis download.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven