Infrarød temperatur- og fugtmåler, Type: 835T1

Art.-nr.: 474022 835T1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Måleområde -30 °C - 600 °C
Opløsning, infrarød 0,1 °C
Fejlgrænse (−30,0 op til −20,1 °C) ±2,5 °C
Fejlgrænse (−20,0 op til −0,1 °C) ±1,5 °C
Fejlgrænse (0,0 op til 99,9 °C) ±1,0 °C
Fejlgrænse, resterende måleområde ±1 % før moms.
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende batterier 3
Antal laserpunkter 4
Emissionsgrad, indstillelig 0,1 - 1
Optik 50 : 1
Længde 193 mm
Bredde 166 mm
Højde 63 mm
Vægt 514 g
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474022 835T1
Kopier
EAN/GTIN 4029547011924
Kopier
Producentnummer 0560 8351
Kopier
Producent Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigt, præcist infrarødt termometer med intuitiv og komfortabel menubetjening ved hjælp af ikoner og joystick.
50:1-optikken giver sikre målinger også fra stor afstand. 4-punkts-laseren viser det præcise måleområde og forhindrer forkerte målinger.
  • Automatisk tilpasningsbar emissionsgrad i forbindelse med overfladeføler nr. 474120 str. OF.
  • Online-måling i forbindelse med gratis software.
  • Hukommelse til 200 måleværdier samt 20 emissionsgradværdier.
  • Aktiverbar displaybelysning.
  • Optisk og akustisk alarm ved overskridelse af grænseværdi.

Anvendelse:

Størst mulig sikkerhed og præcision ved temperaturmåling fra middel afstand.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Måleføler nr. 474120 str. OF, software EasyClimate til gratis download.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven