Infrarød temperatur- og fugtmåler 835H1

Art.-nr.: 474022 835H1
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.728,38 DKK /stk.
  • 2.130,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Måleområde -30 °C - 600 °C
Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Opløsning, infrarød 0,1 °C
Opløsning, fugtmodul 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Fejlgrænse (−30,0 op til −20,1 °C) ±2,5 °C
Fejlgrænse (−20,0 op til −0,1 °C) ±1,5 °C
Fejlgrænse (0,0 op til 99,9 °C) ±1,0 °C
Fejlgrænse, fugtmodul ±2 % rF / ±0,5 °C
Fejlgrænse, resterende måleområde ±1 % før moms.
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende batterier 3
Antal laserpunkter 4
Emissionsgrad, indstillelig 0,1 - 1
Optik 50 : 1
Længde 193 mm
Bredde 166 mm
Højde 63 mm
Vægt 514 g
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474022 835H1
EAN/GTIN 4029547011948
Producentnummer 0560 8353

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigt, præcist infrarødt termometer med intuitiv og komfortabel menubetjening ved hjælp af ikoner og joystick.
50:1-optikken giver sikre målinger også fra stor afstand. 4-punkts-laseren viser det præcise måleområde og forhindrer forkerte målinger.
  • Automatisk tilpasningsbar emissionsgrad i forbindelse med overfladeføler nr. 474120 str. OF.
  • Online-måling i forbindelse med gratis software.
  • Hukommelse til 200 måleværdier samt 20 emissionsgradværdier.
  • Aktiverbar displaybelysning.
  • Optisk og akustisk alarm ved overskridelse af grænseværdi.
Med enestående, patenteret infrarød-overfladefugtmåling via integreret fugtmodul.

Anvendelse:

Infrarød-overfladefugtmåling, f.eks. til registrering af fare for skimmelangreb eller kontrol af dugpunktafstanden.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Måleføler nr. 474120 str. OF, software EasyClimate til gratis download.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven