{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 4.000 | |
Display med baggrundsbelysning | ja | |
Grundpræcision | 1,5 % | |
Producentbetegnelse | 9917 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Akustisk gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Målemetode | RMS | |
Holdeværdi-knap | ja | |
Automatisk slukning | ja | |
Vekselspænding AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Jævnspænding DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 µA − 10 A | |
Jævnstrøm DC | 0,1 µA − 10 A | |
Modstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacitans | 1 pF − 200 µF | |
Frekvens | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Temperatur | -20 °C - 760 °C | |
Overspændingskategori | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Strømforsyning | Nr. 081556 str. 6LR61 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 6LR61 | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473320 9917 | |
EAN/GTIN | 4045197554291 | |
Producentnummer | 473320 9917 |