Multimeter, Apparattype: 960

Art.-nr.: 473320 960
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Apparattype Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 4.000
Display med baggrundsbelysning ja
Grundpræcision 1 %
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Akustisk gennemgangstest ja
Diodetest ja
Målemetode TRUE RMS (AC)
Holdeværdi-knap ja
Målestedsbelysning ja
Automatisk slukning ja
Vekselspænding AC 1 mV − 600 V
Jævnspænding DC 0,1 mV − 600 V
Vekselstrøm AC 0,1 µA − 10 A
Jævnstrøm DC 0,1 µA − 10 A
Modstand 0,1 Ω - 40 MΩ
Kapacitans 0,01 nF − 4000 µF
Frekvens 0,01 Hz − 10 kHz
Overspændingskategori CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Strømforsyning 2 x nr. 081556 str. LR3
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Produkttype Multimeter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473320 960
Kopier
EAN/GTIN 4045197838759
Kopier
Producentnummer 473320 960
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet tokomponenthus med gummikappe. Stort, let aflæseligt digitalt display med aktiverbar baggrundsbelysning. Auto Ranging-måleinstrumenter. Alle instrumenter med holder til testspidser på bagsiden for at sikre enhåndsbetjening, med opstillingsbøjle.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter med omfattende funktioner.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier (str. 960 2 stk., str. 9917 1 stk.), måleledninger nr. 473328 str. 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven