Måleledninger 2 mm

Art.-nr.: 473328 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager

Vælg variant og styktal

Målespids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målespids-⌀ 2 mm
Målelednings-⌀ 4 mm
Kabellængde 1 m
Overspændingskategori CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med beskyttelseshætter); CAT II 1000 V (uden beskyttelseshætter)
Produkttype Måleledning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473328 2
EAN/GTIN 4045197597946
Producentnummer 473328 2

Betegnelse

Udførelse:

Måleledninger i 2 dele, rød/sort, målelednings-⌀ = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (med beskyttelseshætter), CAT II 1000 V (uden beskyttelseshætter).

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passer til:

Digitalt multimeter nr. 473320 str. 960 og str. 9917.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven