{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Displayomfang | 6.000 | |
Grundpræcision | 0,1 % | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 64 | |
Gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Målemetode | TRUE RMS | |
Vekselspænding AC | 0,1 mV - 600 V | |
Jævnspænding DC | 0,1 mV - 600 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 µA - 10 A | |
Jævnstrøm DC | 0,1 µA - 10 A | |
Modstand | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapacitans | 0,001 nF - 30000 µF | |
Frekvens | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Temperatur | -20 °C - 500 °C | |
Overspændingskategori | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473310 760-2 | |
EAN/GTIN | 4029547013959 | |
Producentnummer | 0590 7602 |