Multimeter 760-3

Art.-nr.: 473310 760-3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 584,07 DKK /stk.
  • 630,26 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Displayomfang 6.000
Grundpræcision 0,1 %
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Målemetode TRUE RMS
Vekselspænding AC 0,1 mV − 1000 V
Jævnspænding DC 0,1 mV − 1000 V
Vekselstrøm AC 0,1 µA - 10 A
Jævnstrøm DC 0,1 µA - 10 A
Modstand 0,1 - 60 MΩ
Kapacitans 0,001 nF - 60000 µF
Frekvens 0,001 Hz - 60 MHz
Temperatur -20 °C - 500 °C
Overspændingskategori CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473310 760-3
EAN/GTIN 4029547013966
Producentnummer 0590 7603

Betegnelse

Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. Automatisk registrering af målestørrelse ved hjælp af bøsningskonfiguration. Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC). Enkel, fejleliminerende betjening ved hjælp af belyste funktionstaster.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Leveringsomfang:

inkl. 3 batterier nr. 081561 str. LR3 og måleledninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven