{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 6.000 | |
Grundpræcision | 0,5 % | |
Gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Volt-føler (berøringsfri) | ja | |
Målemetode | TRUE RMS (AC) | |
Hukommelsesfunktion | HOLD; Pmin / Pmax | |
Vekselspænding AC | 0,1 mV − 600 V | |
Jævnspænding DC | 0,1 mV − 600 V | |
Vekselstrøm AC | 1 mA − 10 A | |
Jævnstrøm DC | 0,1 µA − 10 A | |
Modstand | 0,1 Ω - 40 MΩ | |
Kapacitans | 0,01 nF − 1 mF | |
Frekvens | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatur | -40 °C - 400 °C | |
Overspændingskategori | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM5-2 | |
EAN/GTIN | 4014651440715 | |
Producentnummer | 044071 |