Multimeter MM10-PV

Art.-nr.: 473300 MM10-PV
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 582,58 DKK /stk.
  • 521,49 DKK /stk.
  • 697,31 DKK /stk.
  • 774,79 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port; RS232C-interface.

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Grundpræcision 0,5 %
Producentbetegnelse MM10-PV
Interface Bluetooth-port; RS232C-interface.
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Volt-føler (berøringsfri) ja
Målemetode TRUE RMS
Hukommelsesfunktion HOLD, MAX / MIN
Vekselspænding AC 0,1 mV − 1500 V
Jævnspænding DC 0,1 mV − 2000 V
Vekselstrøm AC 1 mA − 10 A
Jævnstrøm DC 1 mA − 10 A
Modstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitans 1 nF − 10 mF
Frekvens 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatur -40 °C - 400 °C
Overspændingskategori CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Materiale, hus Kunststof
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081555 LR6
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473300 MM10-PV
EAN/GTIN 4014651440890

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Til præcise og sikre målinger på PV-anlæg og anvendelser med høje systemspændinger inden for industri, håndværk og service. Datalogger, hukommelse, Bluetooth, app, AutoV til automatisk spændingsregistrering, LoZ og lavpasfilter (HFR).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.
Trådtemperaturføler, gummibeskyttelsesramme, krokodilleklemmer, måleadapter TA PV.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven