Multimeter MM2

Art.-nr.: 473300 MM2
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 582,58 DKK /stk.
  • 521,49 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 2.000
Grundpræcision 0,5 %
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Målemetode RMS
Vekselspænding AC 100 µV − 750 V
Jævnspænding DC 100 µV − 1000 V
Vekselstrøm AC 0,1 µA − 20 A
Jævnstrøm DC 0,1 µA − 20 A
Modstand 0,1 Ω − 20 MΩ
Overspændingskategori CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Materiale, hus Kunststof
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473300 MM2
EAN/GTIN 4014651000520

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Præcise strømmåleområder (200 µA og 2/20/200 mA) til ionisationsstrømmåling på gasbrænderen og til test af offeranoden i varmtvandsbeholderen (vvs-installatører og klimateknikere).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.
Gummibeskyttelsesramme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven