Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue i sæt 2-3 tommer, komplet enhed, IP65, Ti-legering

Art.-nr.: 468-989
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 468-989
EAN/GTIN 4946368563435
Producentnummer 468-989
L-nummer L40010 11015

Betegnelse

Beskrivelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Enkelte indvendige mikrometerskruers titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængning af vand og støv (kapslingsklasse IP65), så du kan anvende dette produkt i bearbejdningssituationer med kølemidler eller skæreolier Nem aflæsning af måleværdierne takket være det store LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm Uden indstillingsring eller forlængere

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 2 - 3
Digit trinværdi: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modeller op til 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modeller over 5″)
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, justeringsnøgle, 1x batteri, justeringsring, certifikat for arbejdsprøvning (kun for indvendige mikrometre)
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 1,2 år

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven