{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GLM50-27C | |
Målenøjagtighed | ±1,5 mm | |
Stativgevind | 1/4 tommer | |
Interface | Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR6 | |
Rækkevidde | 50 m | |
Addition / subtraktion | ja | |
Minimal-/maksimalmåling | ja | |
Areal- og volumenberegning | ja | |
Indirekte måling (pythagoras) | ja | |
Hældningssensor | 360 grader | |
Hentning af seneste måling | ja | |
Strømforsyning | 081551 LR6 | |
Batterilevetid (målinger) | 25.000 | |
Laserklasse iht. IEC 825-1 | 2 | |
Længde | 119 mm | |
Bredde | 53 mm | |
Højde | 29 mm | |
Vægt | 200 g | |
Produkttype | Afstandsmåler |
Artikelnummer | 465560 GLM50-27C | |
EAN/GTIN | 4059952518824 | |
Producentnummer | 0601072T00 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Laserafstandsmåler, Type: GLM50-27C
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.557,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager
620,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
711,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde | 53 mm | 46 mm | 46 mm |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | IP 54 | IP 54 |
Længde | 119 mm | 110 mm | 110 mm |
Målenøjagtighed | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Strømforsyning | 081551 LR6 | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Produkttype | Afstandsmåler | Afstandsmåler | Afstandsmåler |