Laserafstandsmåler GLM100-25C

Art.-nr.: 465560 GLM100-25C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GLM100-25C
Målenøjagtighed ±1,5 mm
Producentbetegnelse GLM100-25C
Stativgevind 1/4 tommer
Interface Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Rækkevidde 100 m
Addition / subtraktion ja
Minimal-/maksimalmåling ja
Areal- og volumenberegning ja
Indirekte måling (pythagoras) ja
Hældningssensor 360 grader
Digital målsøger ja
Hentning af seneste måling ja
Strømforsyning 081551 LR6
Laserklasse iht. IEC 825-1 2
Længde 142 mm
Bredde 64 mm
Højde 28 mm
Vægt 230 g
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465560 GLM100-25C
EAN/GTIN 4059952614298
Producentnummer 0601072Y00

Betegnelse

Udførelse:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1.
Præcision over store afstande. Overførsel af målinger via Bluetooth til den nye MeasureOnApp.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive taske.
Inkl. batterier nr. 081551 LR6.

Specialtilbehør:

Målestativ nr. 468558.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven