{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GLM40 | |
Målenøjagtighed | ±1,5 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 | |
Rækkevidde | 40 m | |
Addition / subtraktion | ja | |
Areal- og volumenberegning | ja | |
Indirekte måling (pythagoras) | ja | |
Hentning af seneste måling | ja | |
Strømforsyning | 081551 LR3 | |
Batterilevetid (målinger) | 5.000 | |
Laserklasse iht. IEC 825-1 | 2 | |
Længde | 105 mm | |
Bredde | 41 mm | |
Højde | 24 mm | |
Vægt | 100 g | |
Produkttype | Afstandsmåler |
Artikelnummer | 465560 GLM40 | |
EAN/GTIN | 3165140790406 | |
Producentnummer | 0601072900 | |
Producent | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |