{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG II | |
Båndlængde | 2 m | |
Båndbredde | 13 mm | |
Kabinet, længde | 53 mm | |
Kabinet, bredde | 21 mm | |
Kabinet, højde | 49 mm | |
Produkttype | Båndmål |
Artikelnummer | 462300 2 | |
EAN/GTIN | 4975364029041 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Båndmål ekstra stabil, Båndlængde: 2m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.132 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.665 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
95,36 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
|
|
Båndbredde | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Kabinet, højde | 49 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Kabinet, længde | 53 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Kabinet, bredde | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Produkttype | Båndmål | Båndmål | Båndmål | Båndmål | Båndmål |