Båndmål, Længde: 2m

Art.-nr.: 461900 2
(DKK 43,17 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 95,36 DKK /stk.
  • 411,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EG II

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard EG II
Båndlængde 2 m
Båndbredde 13 mm
Kabinet, længde 62 mm
Kabinet, bredde 26 mm
Kabinet, højde 59 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Producentnummer 461900 2

Betegnelse

Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.
For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med 2K-Haptoprene.
Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.
Innovativ dæmper af specialgummi optager returstødets energi og skåner håndleddet.
Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.
En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.
mm-skalainddeling

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Båndmål, Længde: 2m

Båndmål, Længde: 2m

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
86,34  DKK
(DKK 43,17 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.665 styk på lager
23,39  DKK
(DKK 11,70 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
95,36 DKK
70,40  DKK
(DKK 35,20 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
110,56  DKK
(DKK 55,28 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Båndbredde 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm
Kabinet, højde 59 mm 57 mm 63 mm 59 mm
Standard EG II EG II EG II EG I
Kabinet, længde 62 mm 65 mm 63 mm 62 mm
Kabinet, bredde 26 mm 22 mm 24 mm 26 mm
Produkttype Båndmål Båndmål Båndmål Båndmål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven