{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG II | |
Båndlængde | 5 m | |
Båndbredde | 19 mm | |
Kabinet, længde | 67 mm | |
Kabinet, bredde | 28 mm | |
Kabinet, højde | 63 mm | |
Produkttype | Båndmål |
Artikelnummer | 462300 5 | |
EAN/GTIN | 4975364029089 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Båndmål ekstra stabil, Båndlængde: 5m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.915 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.232 styk på lager
51,03 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.181 styk på lager
41,72 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.280 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
|
|
Båndbredde | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kabinet, højde | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Kabinet, længde | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Kabinet, bredde | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Båndmål | Båndmål | Båndmål | Båndmål | Båndmål | Båndmål | Båndmål |