{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG II | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Længde | 500 mm | |
Tværsnit, bredde | 18 mm | |
Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm | |
Produkttype | Lineal |
Artikelnummer | 461800 500 | |
EAN/GTIN | 4045197234896 | |
Producentnummer | 461800 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret 500 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
873 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
586 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |||||
Længde | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Tværsnit, bredde | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |