Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret 150 mm

Art.-nr.: 461800 150
(DKK 112,73 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 225,73 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.858 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: EG II
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm EG II
    Materiale Ædelstål, INOX
    Længde 150 mm
    Tværsnit, bredde 13 mm
    Tværsnit, tykkelse 0,5 mm
    Produkttype Lineal

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 461800 150
    EAN/GTIN 4045197234865
    Producentnummer 461800 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    I rustfrit fjederbåndstål. Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader.
    Overkant med ½ mm-deling og underkant med 1 mm-deling.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven