Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret, Samlet længde: 100mm

Art.-nr.: 461800 100
Pris pr. 1 styk (DKK 153,10 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 234,67 DKK /stk.
  • 582,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
935 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: EG II
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Materiale Ædelstål, INOX
Længde 100 mm
Tværsnit, bredde 13 mm
Tværsnit, tykkelse 0,5 mm
Produkttype Lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 461800 100
EAN/GTIN 4045197234858
Producentnummer 461800 100
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit fjederbåndstål. Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader.
Overkant med ½ mm-deling og underkant med 1 mm-deling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven