{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 150×100 mm | |
Nøjagtighed | 2 | |
Retvinklethed | 0,035 mm | |
Bentværsnit | 25×5 mm | |
Produkttype | Fladvinkel |
Artikelnummer | 452590 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197372130 | |
Producentnummer | 452590 150X100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vinkel nøjagtighed 2 150X100 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
886 styk på lager
109,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
595,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager
143,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøjagtighed | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | |
Retvinklethed | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Bentværsnit | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Vinkelbenlængde | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produkttype | Fladvinkel | Fladvinkel | Fladvinkel |