Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 1000X500mm

Art.-nr.: 452590 1000X500
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 875

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 875
Vinkelbenlængde 1000×500 mm
Nøjagtighed 2
Retvinklethed 0,12 mm
Bentværsnit 50×10 mm
Produkttype Fladvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 452590 1000X500
EAN/GTIN 4045197780928
Producentnummer 452590 1000X500

Betegnelse

Udførelse:

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven