Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 600X300mm

Art.-nr.: 452590 600X300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 875

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 875
Vinkelbenlængde 600×300 mm
Nøjagtighed 2
Retvinklethed 0,08 mm
Bentværsnit 40×8 mm
Produkttype Fladvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 452590 600X300
EAN/GTIN 4045197372192
Producentnummer 452590 600X300

Betegnelse

Udførelse:

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven