{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Ridsehøjde | 300 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Fejlgrænse | 0,02 mm | |
Interface | Digimatic-interface; Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteriets levetid ca. | 3.500 h | |
Måleværktøj | digital | |
Fodflade, længde | 135 mm | |
Fodflade, bredde | 91 mm | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 445152 300 | |
EAN/GTIN | 4946368583327 | |
Producentnummer | 192-613-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Digitalt højdemåle- og ridseapparat, Ridsehøjde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
7.416,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
3426,95 DKK
2.696,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.333,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Fodflade, længde | 135 mm | 135 mm | 165 mm |
Fodflade, bredde | 91 mm | 90 mm | 110 mm |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Produkttype | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser |