{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Ridsehøjde | 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Målesøjle-tværsnit | 23×6,1 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Fodflade, længde | 135 mm | |
Fodflade, bredde | 90 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 443850 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204745 |