{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Ridsehøjde | 600 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,07 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Målesøjle-tværsnit | 30,9×10,7 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Fodflade, længde | 180 mm | |
Fodflade, bredde | 120 mm | |
Vægt | 3,4 kg | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 443850 600 | |
EAN/GTIN | 4045197204752 | |
Producentnummer | 443850 600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digitalt højdemåle- og ridseapparat, Ridsehøjde: 600mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
6.004,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
7.342,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ridsehøjde | 600 mm | 600 mm |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 0,07 mm | 0,05 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Fodflade, bredde | 120 mm | 110 mm |
Produkttype | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser |